Page 166 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 166
CABLES BT SOLARES H1Z2Z2-K
Solar
Cable solar bobinas
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC601004NR1000 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x4 mm² Negro 1000 5.4 mm 60 kg/km ●
416877 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x4 mm² Negro 3000 5.4 mm 60 kg/km ●
313051 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x4 mm² Rojo 1000 5.4 mm 60 kg/km ●
416878 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x4 mm² Rojo 3000 5.4 mm 60 kg/km ●
TOPC601006NR1000 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 mm² Negro 1000 6 mm 80 kg/km ●
416879 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 mm² Negro 3000 6 mm 80 kg/km ●
TOPC601006RR1000 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 mm² Rojo 1000 6 mm 80 kg/km ●
416880 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x6 mm² Rojo 3000 6 mm 80 kg/km ●
343206 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 7 mm 120 kg/km ●
343207 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1x10 mm² Rojo Corte/Bobina 7 mm 120 kg/km ●
Cable solar rollos
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC5601004NR100 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x4 mm² Negro Rollo 100m 5.4 mm 60 kg/km ●
TOPC5601004NR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x4 mm² Negro Rollo 500m 5.4 mm 60 kg/km ●
TOPC5601004R TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x4 mm² Rojo Rollo 100m 5.4 mm 60 kg/km ●
305197 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x4 mm² Rojo Rollo 500m 5.4 mm 60 kg/km ●
TOPC601006.NR100 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x6 mm² Negro Rollo 100m 6 mm 80 kg/km ●
TOPC5601006.NR50 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x6 mm² Negro Rollo 500m 6 mm 80 kg/km ●
TOPC601006.RR100 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x6 mm² Rojo Rollo 100m 6 mm 80 kg/km ●
TOPC601006.RR500 TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1x6 mm² Rojo Rollo 500m 6 mm 80 kg/km ●
166

