Page 163 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 163
CABLES BT SOLARES H1Z2Z2-K
Solar
Cable solar bobinas
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20305889 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Negro 2500/5000/1000 5.3 mm 70 kg/km ●
697353 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Rojo 2500/5000/1000 5.3 mm 70 kg/km ●
PRYS20305891 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Negro 2500/5000/1000 5.8 mm 80 kg/km ●
697355 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Rojo 2500/5000/1000 5.8 mm 80 kg/km ●
697356 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x10 mm² Negro 2500/5000/1000 7 mm 130 kg/km ●
697357 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x10 mm² Rojo 2500/5000/1000 7 mm 130 kg/km ●
PRYS20305895 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x16 mm² Negro 2500/5000/1000 9 mm 200 kg/km
PRYS20305896 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x16 mm² Rojo 2500/5000/1000 9 mm 130 kg/km
Cable solar rollos
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20309211 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Negro Rollo 100m 5.3 mm 70 kg/km ●
PRYS20309212 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Rojo Rollo 100m 5.3 mm 70 kg/km ●
PRYS20309210 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Negro Rollo 100m 5.8 mm 80 kg/km ●
PRYS20309213 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Rojo Rollo 100m 5.8 mm 80 kg/km ●
771783 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Negro Rollo 500m 5.3 mm 70 kg/km ●
771785 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x4 mm² Rojo Rollo 500m 5.3 mm 70 kg/km ●
537507 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Negro Rollo 500m 5.8 mm 80 kg/km ●
537508 PRYSUN H1Z2Z2-K 1.5kV DC 1x6 mm² Rojo Rollo 500m 5.8 mm 80 kg/km ●
163

