Page 159 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 159
CABLES BT H01N2-D
H01N2-D 100V
TENSION 100 V
H01N2-D 100V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase D = flexible
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal: 100 V/100 V
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
NEXA10007922 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 195 kg/km ●
NEXA10007924 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.3 mm 280 kg/km ●
NEXA10007927 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 375 kg/km ●
NEXA10007930 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 520 kg/km ●
NEXA10007932 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.5 mm 725 kg/km ●
NEXA10007934 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.4 mm 945 kg/km ●
NEXA10007921 SOLDA (H01N2-D) 100V 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 19.3 mm 1195 kg/km
TENSION 100 V
H01N2-D 100V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase D = flexible
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal: 100 V/100 V
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC3101016. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 195 kg/km ●
TOPC3101025. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.3 mm 280 kg/km ●
TOPC3101035. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 375 kg/km ●
TOPC3101050. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 520 kg/km ●
TOPC3101070. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 15.5 mm 725 kg/km ●
TOPC3101095. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.4 mm 945 kg/km ●
TOPC3101120. Topweld H01N2-D (solda) 100V 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 19.3 mm 1195 kg/km ●
159

