Page 106 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 106
CABLE BT COBRE
U-1000 R2V 0,6/1kV
ENERGY RV/XV/U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1870206NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 91 kg/km
GENC1870207NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.8 mm 120 kg/km
GENC1870209NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 12.2 mm 249 kg/km
GENC1870210NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 354 kg/km
GENC1870306NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 104 kg/km
GENC1870307NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 138 kg/km
GENC1870308NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 213 kg/km
GENC1870309NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 13 mm 310 kg/km
GENC1870310NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 14.4 mm 430 kg/km
GENC1870406NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 127 kg/km
GENC1870407NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 175 kg/km
GENC1870408NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 11.8 mm 258 kg/km
GENC1870409NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 373 kg/km
GENC1870409NGPX ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 373 kg/km
GENC1870410NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 563 kg/km
GENC1870506NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 145 kg/km
GENC1870507NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 202 kg/km
GENC1870508NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 320 kg/km
GENC1870509NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.8 mm 476 kg/km
GENC1870510NGP ENERGY RV/XV/U-1000 R2V 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.8 mm 680 kg/km
106

