Page 105 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 105
CABLE BT COBRE
U-1000 R2V 0,6/1kV
U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
421400 U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.3 mm 91 kg/km
444340 U-1000 R2V 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 138 kg/km
444311 U-1000 R2V 3G4 mm² Negro Rollo 100m 10.8 mm 213 kg/km
444639 U-1000 R2V 3G6 mm² Negro Rollo 100m 13 mm 310 kg/km
444326 U-1000 R2V 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 127 kg/km
444334 U-1000 R2V 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 175 kg/km
NEXA10043857 U-1000 R2V 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.1 mm 145 kg/km
444335 U-1000 R2V 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.1 mm 202 kg/km
444344 U-1000 R2V 5G4 mm² Negro Rollo 100m 13.1 mm 320 kg/km
105

