Page 108 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 108
CABLE BT COBRE
U-1000 R2V 0,6/1kV
BARRYNAX U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
336295 BARRYNAX U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.3 mm 91 kg/km
336297 BARRYNAX U-1000 R2V 4x1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 127 kg/km
MIGU82353920 BARRYNAX U-1000 R2V 4x6 mm² Negro Rollo 100m 14.3 mm 373 kg/km
MIGU105100609200 BARRYNAX U-1000 R2V 5G6 mm² Negro Rollo 100m 15.8 mm 476 kg/km
108

