Page 60 - ILUMINACION_2024_01
P. 60
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de superficie redondos
Downlights de superficie *NUEVO*
LEDINAIRE SlimDownlight DN065C G4
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
971325 46447600 12 W 3000 K 1200 lm Blanco 175 mm 27 mm 24,65 € ● ● ● ● ●
971324 46449000 12 W 4000 K 1200 lm Blanco 175 mm 27 mm 24,65 € ● ● ● ● ●
971321 46451300 19 W 3000 K 2000 lm Blanco 225 mm 27 mm 32,15 € ● ● ● ● ●
909321 46453700 19 W 4000 K 2000 lm Blanco 225 mm 27 mm 32,15 €
Downlights de superficie
LEDINAIRE SlimDownlight DN065C
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
793707 32902700 11 W 3000 K 1000 lm Blanco 175 mm 40 mm 24,65 € ● ● ● ● ●
785799 32904100 11 W 4000 K 1000 lm Blanco 175 mm 40 mm 24,65 € ● ● ● ● ●
774004 32906500 20 W 3000 K 2000 lm Blanco 225 mm 40 mm 32,15 € ● ● ● ● ●
774005 32908900 20 W 4000 K 2000 lm Blanco 225 mm 40 mm 32,15 €
Downlights de superficie
MAZDA DN027C
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
812340 54037500 11 W 3000 K 950 lm Blanco 175 mm 40 mm 17,29 € ● ●
812341 54039900 11 W 4000 K 1000 lm Blanco 175 mm 40 mm 17,29 €
60

