Page 117 - ILUMINACION_2024_01
P. 117
TIRAS LED
24V IP20
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
BILY
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
860666 02440568 9 W 2700 K 1000 lm 8x1.5 mm 8,3 €/m
811718 02440567 9 W 3000 K 1050 lm 8x1.5 mm 8,3 €/m
808531 02440566 9 W 4000 K 1120 lm 8x1.5 mm 8,3 €/m
964747 02440565 9 W 6000 K 1080 lm 8x1.5 mm 8,3 €/m
24V IP20 Rollos 5 m
COMO ROLLO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
822183 24-1019-R 5 W 2700 K 660 lm 8x1.5 mm 39,38 €
821343 24-1020-R 5 W 3000 K 680 lm 8x1.5 mm 39,38 € ● ●
833472 24-1021-R 5 W 4000 K 725 lm 8x1.5 mm 39,38 € ● ●
833473 24-1022-R 5 W 5000 K 726 lm 8x1.5 mm 39,38 € ● ●
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
COMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
868825 24-1019 5 W 2700 K 660 lm 8x1.5 mm 8,66 €/m
819586 24-1020 5 W 3000 K 680 lm 8x1.5 mm 8,66 €/m
834733 24-1021 5 W 4000 K 725 lm 8x1.5 mm 8,66 €/m
835508 24-1022 5 W 5000 K 726 lm 8x1.5 mm 8,66 €/m
117

