Page 113 - ILUMINACION_2024_01
P. 113
TIRAS LED
24V IP20
24V IP20 Rollos 5 m
TERNI
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 240
Medida mínima de corte (mm): 33
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
833484 24-1042-R 21.6 W 3000 K 3098 lm 10x1.5 mm 70,01 €
827840 24-1043-R 21.6 W 4000 K 3342 lm 10x1.5 mm 70,01 € ●
833485 24-1044-R 21.6 W 5000 K 3249 lm 10x1.5 mm 70,01 €
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
TERNI
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 240
Medida mínima de corte (mm): 33
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
841475 24-1042 21.6 W 3000 K 3098 lm 10x1.5 mm 15,4 €/m
822124 24-1043 21.6 W 4000 K 3342 lm 10x1.5 mm 15,4 €/m
851967 24-1044 21.6 W 5000 K 3249 lm 10x1.5 mm 15,4 €/m
24V IP20 Rollos 5 m
ALCAMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 160
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
858013 24-1060-R 14.4 W 3000 K 2084 lm 10x1.5 mm 58,30 € ● ● ● ● ●
858347 24-1061-R 14.4 W 4000 K 2255 lm 10x1.5 mm 58,30 € ● ● ● ● ●
871863 24-1062-R 14.4 W 5000 K 2186 lm 10x1.5 mm 58,30 € ● ● ● ● ●
113

