Page 112 - ILUMINACION_2024_01
P. 112
TIRAS LED
24V IP20 Rollo 50m (Venta al corte)
Tira 24V IP20 al corte en delegación (Rollo 50m)
ALCAMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 160
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
886933 24-1061-R50M 14.4 W 4000 K 2255 lm 10x3 mm 13,05 €/m ● ●
886934 24-1060-R50M 14.4 W 3000 K 2084 lm 10x3 mm 13,05 €/m ● ●
Tira 24V IP20 al corte en delegación (Rollo 50m)
PAVÍA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 128
Medida mínima de corte (mm): 62.5
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
886931 24-1030-R50M 7.2 W 4000 K 1125 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m ● ●
886932 24-1029-R50M 7.2 W 3000 K 1070 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m ● ●
112

