Page 116 - ILUMINACION_2024_01
P. 116
TIRAS LED
24V IP20
24V IP20 Rollos 5 m
PAVÍA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 128
Medida mínima de corte (mm): 62.5
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
833478 24-1028-R 7.2 W 2700 K 1048 lm 8x1.5 mm 37,58 € ● ● ●
817936 24-1029-R 7.2 W 3000 K 1070 lm 8x1.5 mm 37,58 € ● ● ● ● ●
820304 24-1030-R 7.2 W 4000 K 1125 lm 8x1.5 mm 37,58 € ● ● ● ● ●
821399 24-1031-R 7.2 W 5000 K 1095 lm 8x1.5 mm 37,58 € ● ●
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
PAVÍA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 128
Medida mínima de corte (mm): 62.5
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
868862 24-1028 7.2 W 2700 K 1048 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m
827587 24-1029 7.2 W 3000 K 1070 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m
819817 24-1030 7.2 W 4000 K 1125 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m
843317 24-1031 7.2 W 5000 K 1095 lm 8x1.5 mm 8,27 €/m
24V IP20 Rollos 5 m
BILY ROLLO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824947 02440568R 9 W 2700 K 1000 lm 8x1.5 mm 41,50 € ●
824948 02440567R 9 W 3000 K 1050 lm 8x1.5 mm 41,50 € ●
824949 02440566R 9 W 4000 K 1120 lm 8x1.5 mm 41,50 € ●
824951 02440565R 9 W 6000 K 1080 lm 8x1.5 mm 41,50 € ●
116

