Page 120 - ILUMINACION_2024_01
P. 120
TIRAS LED
24V IP65
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
ALCAMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 160
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
858231 24-1063 14.4 W 3000 K 1888 lm 10x2.8 mm 16,44 €/m
866425 24-1064 14.4 W 4000 K 2037 lm 10x2.8 mm 16,44 €/m
867773 24-1065 14.4 W 5000 K 2022 lm 10x2.8 mm 16,44 €/m
24V IP65 Rollos 5 m
NOVARA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 112
Medida mínima de corte (mm): 71.4
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
833502 24-1039-R 10 W 3000 K 1329 lm 10x2.8 mm 61,52 € ● ● ●
833503 24-1040-R 10 W 4000 K 1434 lm 10x2.8 mm 61,52 € ● ● ●
833505 24-1041-R 10 W 5000 K 1413 lm 10x2.8 mm 61,52 € ● ●
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
NOVARA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 112
Medida mínima de corte (mm): 71.4
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
827651 24-1039 10 W 3000 K 1329 lm 10x2.8 mm 13,53 €/m
820715 24-1040 10 W 4000 K 1434 lm 10x2.8 mm 13,53 €/m
878538 24-1041 10 W 5000 K 1413 lm 10x2.8 mm 13,53 €/m
120

