Page 119 - ILUMINACION_2024_01
P. 119
TIRAS LED
24V IP65
24V IP65 Rollos 5 m
TERNI
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 240
Medida mínima de corte (mm): 33
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
833506 24-1045-R 21.5 W 3000 K 2834 lm 10x2.8 mm 86,74 €
829745 24-1046-R 21.5 W 4000 K 3036 lm 10x2.8 mm 86,74 €
833507 24-1047-R 21.5 W 5000 K 2960 lm 10x2.8 mm 86,74 €
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
TERNI
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 240
Medida mínima de corte (mm): 33
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
846090 24-1045 21.5 W 3000 K 2834 lm 10x2.8 mm 19,08 €/m
826693 24-1046 21.5 W 4000 K 3036 lm 10x2.8 mm 19,08 €/m
898819 24-1047 21.5 W 5000 K 2960 lm 10x2.8 mm 19,08 €/m
24V IP65 Rollos 5 m
ALCAMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 160
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
886905 24-1063-R 14.4 W 3000 K 1888 lm 10x2.8 mm 73,35 €
873015 24-1064-R 14.4 W 4000 K 2037 lm 10x2.8 mm 73,35 €
886915 24-1065-R 14.4 W 5000 K 2022 lm 10x2.8 mm 73,35 €
119

