Page 114 - ILUMINACION_2024_01
P. 114
TIRAS LED
24V IP20
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
ALCAMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 160
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
857183 24-1060 14.4 W 3000 K 2084 lm 10x1.5 mm 13,05 €/m
856241 24-1061 14.4 W 4000 K 2255 lm 10x1.5 mm 13,05 €/m
898810 24-1062 14.4 W 5000 K 2186 lm 10x1.5 mm 13,05 €/m
24V IP20 Rollos 5 m
NOVARA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 112
Medida mínima de corte (mm): 71.4
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
827272 24-1036-R 10 W 3000 K 1444 lm 10x1.5 mm 45,82 € ● ● ● ●
828005 24-1037-R 10 W 4000 K 1541 lm 10x1.5 mm 45,82 € ● ● ● ●
833481 24-1038-R 10 W 5000 K 1508 lm 10x1.5 mm 45,82 € ● ● ● ●
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
NOVARA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 112
Medida mínima de corte (mm): 71.4
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
822359 24-1036 10 W 3000 K 1444 lm 10x1.5 mm 10,08 €/m
820683 24-1037 10 W 4000 K 1541 lm 10x1.5 mm 10,08 €/m
831320 24-1038 10 W 5000 K 1508 lm 10x1.5 mm 10,08 €/m
114

