Page 122 - ILUMINACION_2024_01
P. 122
TIRAS LED
24V IP65
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
PAVÍA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 128
Medida mínima de corte (mm): 62.5
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
848865 24-1032 7.2 W 2700 K 902 lm 8x2.8 mm 11,04 €/m
848483 24-1033 7.2 W 3000 K 980 lm 8x2.8 mm 11,04 €/m
833083 24-1034 7.2 W 4000 K 1069 lm 8x2.8 mm 11,04 €/m
861990 24-1035 7.2 W 5000 K 1087 lm 8x2.8 mm 11,04 €/m
24V IP65 Rollos 5 m
BILY ROLLO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824950 02440564R 9 W 2700 K 920 lm 10x4 mm 55,50 € ●
814629 02440563R 9 W 3000 K 970 lm 10x4 mm 55,50 € ●
824956 02440562R 9 W 4000 K 1050 lm 10x4 mm 55,50 € ●
824953 02440561R 9 W 6000 K 1000 lm 10x4 mm 55,50 € ●
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
BILY
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
817879 02440564 9 W 2700 K 920 lm 10x4 mm 11,10 €/m
829337 02440563 9 W 3000 K 970 lm 10x4 mm 11,10 €/m
808627 02440562 9 W 4000 K 1050 lm 10x4 mm 11,10 €/m
816941 02440561 9 W 6000 K 1000 lm 10x4 mm 11,10 €/m
122

