Page 115 - ILUMINACION_2024_01
P. 115
TIRAS LED
24V IP20
24V IP20 Rollos 5 m
VOLTERRA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 70
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
205555 24-1122-R 14.4 W 3000 K 1297 lm 8x2.8 mm 29,35 € ●
205547 24-1121-R 14.4 W 4000 K 1340 lm 8x2.8 mm 29,35 € ●
208878 24-1120-R 14.4 W 6000 K 1320 lm 8x2.8 mm 29,35 € ●
24V IP20 Rollos 5 m
BONE
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
801117 02580351R 12 W 2700 K 1150 lm 10x1.5 mm 53,00 €
815986 02580350R 12 W 3000 K 1200 lm 10x1.5 mm 53,00 €
750229 02580349R 12 W 4000 K 1300 lm 10x1.5 mm 53,00 €
832022 02580348R 12 W 6000 K 1350 lm 10x1.5 mm 53,00 €
Tira 24V IP20 al corte. Pedido directo a proveedor
BONE
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP20
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
966453 02580351 12 W 2700 K 1150 lm 10x1.5 mm 10,6 €/m
614992 02580350 12 W 3000 K 1200 lm 10x1.5 mm 10,6 €/m
714154 02580349 12 W 4000 K 1300 lm 10x1.5 mm 10,6 €/m
840156 02580348 12 W 6000 K 1350 lm 10x1.5 mm 10,6 €/m
115

