Page 66 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 66
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
TOXFREE ZH RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3201002M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 7.5 mm 79 kg/km
TOPC3201004. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4x4 mm² Verde Corte/Bobina 7 mm 78 kg/km
TOPC3201006. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x6 mm² Verde Corte/Bobina 8.5 mm 120 kg/km ●
TOPC3201010. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x10 mm² Verde Corte/Bobina 9.6 mm 167 kg/km ●
TOPC3201016. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x16 mm² Verde Corte/Bobina 10.6 mm 226 kg/km ●
TOPC3201025. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x25 mm² Verde Corte/Bobina 12.3 mm 321 kg/km ●
TOPC3201035. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x35 mm² Verde Corte/Bobina 13.8 mm 421 kg/km ●
TOPC3201050. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x50 mm² Verde Corte/Bobina 15.4 mm 579 kg/km ●
TOPC3201070. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x70 mm² Verde Corte/Bobina 17.3 mm 780 kg/km ●
TOPC3201095. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x95 mm² Verde Corte/Bobina 19.2 mm 995 kg/km ●
TOPC3201120. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x120 mm² Verde Corte/Bobina 21.3 mm 1240 kg/km ●
TOPC3201150. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x150 mm² Verde Corte/Bobina 23.4 mm 1529 kg/km ●
TOPC3201185. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x185 mm² Verde Corte/Bobina 25.6 mm 1826 kg/km ●
TOPC3201240. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x240 mm² Verde Corte/Bobina 28.6 mm 2383 kg/km ●
TOPC3201300. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 1x300 mm² Verde Corte/Bobina 31.3 mm 2942 kg/km ●
TOPC3202001M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10 mm 134 kg/km ●
TOPC3202002M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.9 mm 169 kg/km ●
TOPC3202006. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x6 mm² Verde Corte/Bobina 12.9 mm 271 kg/km ●
TOPC3202010. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x10 mm² Verde Corte/Bobina 15.2 mm 399 kg/km ●
TOPC3202016. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x16 mm² Verde Corte/Bobina 17 mm 566 kg/km ●
TOPC3203001M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.4 mm 150 kg/km ●
TOPC3203002M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 193 kg/km ●
TOPC3203004G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G4 mm² Verde Corte/Bobina 12.4 mm 250 kg/km ●
TOPC3203006G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G6 mm² Verde Corte/Bobina 13.6 mm 324 kg/km ●
TOPC3203010G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G10 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 486 kg/km ●
TOPC3203016G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G16 mm² Verde Corte/Bobina 18 mm 69 kg/km ●
TOPC3204001M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.2 mm 173 kg/km ●
TOPC3204002M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.3 mm 227 kg/km ●
TOPC3204004G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G4 mm² Verde Corte/Bobina 13.4 mm 298 kg/km ●
TOPC3204006G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G6 mm² Verde Corte/Bobina 14.7 mm 391 kg/km ●
TOPC3204010G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G10 mm² Verde Corte/Bobina 17.5 mm 593 kg/km ●
TOPC3204016G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G16 mm² Verde Corte/Bobina 20.4 mm 855 kg/km ●
TOPC3204025G TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G25 mm² Verde Corte/Bobina 24.3 mm 1267 kg/km ●
TOPC3204016. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4x16 mm² Verde Corte/Bobina 20.4 mm 391 kg/km ●
TOPC3204025. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4x25 mm² Verde Corte/Bobina 24.3 mm 1267 kg/km ●
TOPC3204035. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4x35 mm² Verde Corte/Bobina 28.4 mm 1792 kg/km ●
TOPC3204050. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4x50 mm² Verde Corte/Bobina 32.5 mm 2439 kg/km ●
TOPC3205001M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12 mm 202 kg/km ●
TOPC3205002M TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.3 mm 266 kg/km ●
TOPC3205004. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.5 mm 351 kg/km ●
TOPC3205006. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G6 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 467 kg/km ●
TOPC3205010. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G10 mm² Verde Corte/Bobina 19 mm 711 kg/km ●
TOPC3205016. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G16 mm² Verde Corte/Bobina 22.2 mm 1028 kg/km ●
TOPC3205025. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G25 mm² Verde Corte/Bobina 26.6 mm 1529 kg/km ●
TOPC3205035. TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G35 mm² Verde Corte/Bobina 31.4 mm 2169 kg/km ●
66

