Page 64 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 64
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
AFIRENAS-X RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU84002933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 7.5 mm 79 kg/km
MIGU84003933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x4 mm² Verde Corte/Bobina 8 mm 97 kg/km
MIGU84004933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x6 mm² Verde Corte/Bobina 8.5 mm 120 kg/km ●
MIGU84005933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x10 mm² Verde Corte/Bobina 9.6 mm 167 kg/km ●
MIGU84006933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x16 mm² Verde Corte/Bobina 10.6 mm 226 kg/km ●
MIGU84007933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x25 mm² Verde Corte/Bobina 12.3 mm 321 kg/km ●
MIGU84008933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x35 mm² Verde Corte/Bobina 13.8 mm 421 kg/km ●
MIGU84009933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x50 mm² Verde Corte/Bobina 15.4 mm 579 kg/km ●
MIGU84010933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x70 mm² Verde Corte/Bobina 17.3 mm 780 kg/km ●
MIGU84011933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x95 mm² Verde Corte/Bobina 19.2 mm 995 kg/km ●
MIGU84012933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x120 mm² Verde Corte/Bobina 21.3 mm 1240 kg/km ●
MIGU84013933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x150 mm² Verde Corte/Bobina 23.4 mm 1529 kg/km ●
MIGU84014933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x185 mm² Verde Corte/Bobina 25.6 mm 1826 kg/km ●
MIGU84015933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x240 mm² Verde Corte/Bobina 28.6 mm 2383 kg/km ●
MIGU83999933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 1x300 mm² Verde Corte/Bobina 31.3 mm 2942 kg/km
MIGU84016933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10 mm 134 kg/km ●
MIGU84017933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.9 mm 169 kg/km ●
MIGU84018933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x4 mm² Verde Corte/Bobina 11.8 mm 213 kg/km ●
MIGU84019933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x6 mm² Verde Corte/Bobina 12.9 mm 271 kg/km ●
MIGU84020933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x10 mm² Verde Corte/Bobina 15.2 mm 399 kg/km ●
MIGU84048933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 2x16 mm² Verde Corte/Bobina 17 mm 566 kg/km ●
MIGU84021933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 10.4 mm 150 kg/km ●
MIGU84022933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.4 mm 193 kg/km ●
MIGU84023933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G4 mm² Verde Corte/Bobina 12.4 mm 250 kg/km ●
MIGU84024933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G6 mm² Verde Corte/Bobina 13.6 mm 324 kg/km ●
MIGU84025933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G10 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 486 kg/km ●
MIGU84070933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G16 mm² Verde Corte/Bobina 18 mm 690 kg/km ●
MIGU84088933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3G25 mm² Verde Corte/Bobina 21.9 mm 1041 kg/km ●
MIGU84056933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3x16 mm² Verde Corte/Bobina 18 mm 690 kg/km ●
MIGU84057933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 3x25 mm² Verde Corte/Bobina 21.9 mm 1041 kg/km ●
MIGU84030933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 11.2 mm 173 kg/km ●
MIGU84031933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.3 mm 227 kg/km ●
MIGU84032933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G4 mm² Verde Corte/Bobina 13.4 mm 298 kg/km ●
MIGU84033933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G6 mm² Verde Corte/Bobina 14.7 mm 391 kg/km ●
MIGU84034933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G10 mm² Verde Corte/Bobina 17.5 mm 593 kg/km ●
MIGU84092933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G16 mm² Verde Corte/Bobina 20.4 mm 855 kg/km ●
MIGU84085933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G25 mm² Verde Corte/Bobina 24 mm 1299 kg/km ●
MIGU84086933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G35 mm² Verde Corte/Bobina 27.45 mm 1661 kg/km ●
MIGU84087933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4G50 mm² Verde Corte/Bobina 32.45 mm 2390 kg/km ●
MIGU84035933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4x16 mm² Verde Corte/Bobina 20.4 mm 391 kg/km ●
MIGU84082933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4x25 mm² Verde Corte/Bobina 24.3 mm 1267 kg/km ●
MIGU84083933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4x35 mm² Verde Corte/Bobina 28.4 mm 1792 kg/km ●
MIGU84084933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 4x50 mm² Verde Corte/Bobina 32.5 mm 2439 kg/km ●
MIGU84036933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12 mm 202 kg/km ●
MIGU84037933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.3 mm 266 kg/km ●
MIGU84038933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G4 mm² Verde Corte/Bobina 14.5 mm 351 kg/km ●
MIGU84039933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G6 mm² Verde Corte/Bobina 16 mm 467 kg/km ●
MIGU84040933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G10 mm² Verde Corte/Bobina 19 mm 711 kg/km ●
MIGU84041933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G16 mm² Verde Corte/Bobina 22.2 mm 1028 kg/km ●
MIGU84071933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G25 mm² Verde Corte/Bobina 26.6 mm 1529 kg/km ●
MIGU84072933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G35 mm² Verde Corte/Bobina 31.4 mm 2169 kg/km ●
MIGU84073933 AFIRENAS-X 1000V RZ1-K (AS) 5G50 mm² Verde Corte/Bobina 35.2 mm 2969 kg/km
64

