Page 162 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 162
Cables Especiales BT
H1Z2Z2-K
Tensión asignada: 1/1 kV (1,8/1,8 kVcc) CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: EN 50618
Designación genérica: H1Z2Z2-K CONDUCTOR
Metal: cobre estañado.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 120 ºC (20000 h);
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS 90ºC (30 años)
250 ºC en cortocircuito.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +120 ºC (20000 h); -40ºC, AISLAMIENTO
+90ºC (30 años). (Cable termoestable). Material: compuesto reticulado, tabla B.1, anexo B de EN
Tensión continua de diseño: 1,5/1,5 kV. 50618.
Tensión continua máxima: 1,8/1,8 kV. CUBIERTA
Tensión alterna de diseño: 1/1 kV. Material: compuesto reticulado, tabla B.1, anexo B de EN
Tensión alterna máxima: 1,2/1,2 kV. 50618.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 6,5 kV. Color: negro, rojo o azul.
Ensayo de tensión continua durante 5 min: 15 kV. Doble aislamiento (clase II).
Radio mínimo de curvatura estático (posición final instalado):
3D (D ≤ 12 mm) y 4D > 12 mm). (D = diámetro exterior del cable
máximo). APLICACIONES
Ensayos de fuego Especialmente diseñado para instalaciones solares
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o
NFC 32070-C2. móviles (con seguidores)… Pueden ser instalados en bandejas,
No propagación del incendio: EN 50305-9; DIN VDE 0482 conductos y equipos.
parte 266-2-5.
Libre de halógenos: EN 50525-1.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 50305 (ITC < 3).

