Page 139 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 139
CABLE MT ALUMINIO (norma UNIÓN FENOSA)
CABLE MT ALUMINIO (norma UNIÓN FENOSA)
AL-VOLTALENE rd 12/20kV (norma UNIÓN FENOSA)
RHZ1-2OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20046852 RHZ1-2OL 12/20KV H16 AL-VOLTALENE 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 31.7 mm 1020 kg/km ●
PRYS20046845 RHZ1-2OL 12/20KV H16 AL-VOLTALENE 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1260 kg/km
PRYS20046846 RHZ1-2OL 12/20KV H16 AL-VOLTALENE 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 40 mm 1640 kg/km ●
PRYS20043571 RHZ1-2OL 12/20KV H16 AL-VOLTALENE 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 44.7 mm 2300 kg/km
HERSATENE 12/20kV (norma UNIÓN FENOSA)
RHZ1-2OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
442375 RHZ1-2OL 12/20KV HERSATENE AL2+H161 95 mm² Rojo Bobina 1000m 31.7 mm 1020 kg/km ●
GENC1244118RJP RHZ1-2OL 12/20KV HERSATENE AL2+H161 150 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1260 kg/km
GENC1244120RJP RHZ1-2OL 12/20KV HERSATENE AL2+H161 240 mm² Rojo Corte/Bobina 40 mm 1640 kg/km ●
X-VOLT 12/20kV (norma UNIÓN FENOSA)
RHZ1-2OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC10301095.2W RHZ1-2OL 12/20KV X-VOLT AL 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 27.6 mm 860 kg/km ●
TOPC10301150.2W RHZ1-2OL 12/20KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 30.3 mm 1055 kg/km
TOPC10301240.2W RHZ1-2OL 12/20KV X-VOLT AL 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 35.3 mm 1455 kg/km ●
TOPC10301400.2W RHZ1-2OL 12/20KV X-VOLT AL 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 40.7 mm 1974 kg/km
139

