Page 138 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 138
Cables Aluminio MT
AL RHZ1-2OL (FENOSA)
Tensión asignada: 12/20 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE HD 620-10E
Designación genérica: AL RHZ1-2OL CONDUCTOR
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio
obturada frente al agua. Flexibilidad: clase 2, según UNE-EN
60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Conductor obturado longitudinalmente contra el agua.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
Temperatura de servicio: -25 ºC, + 90 ºC. permanente, 250 ºC en cortocircuito.
SEMICONDUCTORA INTERNA
Ensayo de tensión alterna durante 5 min. (tensión conductor- Capa extrusionada de material conductor.
pantalla): 42 kV. Los cables satisfacen los ensayos establecidos AISLAMIENTO
en la norma IEC 60502-2. Material: polietileno reticulado (XLPE).
SEMICONDUCTORA EXTERNA
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Capa extrusionada de material conductor separable en frío.
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. PROTECCIÓN LONGITUDINAL CONTRA EL AGUA
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Cordones cruzados hogroscópicos o cinta hinchante.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. PANTALLA METÁLICA
Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a
Normativa de fuego también aplicable a países que no contraespira. Sección total 16 mm2
pertenecen a la Unión Europea: CUBIERTA EXTERIOR
Libre de halógenos: EN 60754-1; EN 60754-1. Material: poliolefina termoplástica, Z1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; IEC 60754- Color: rojo.
2.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

