Page 134 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 134
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
AL-VOLTALENE 18/30kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20049831 RH5Z1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 33.6 mm 1060 kg/km
PRYS20046881 RH5Z1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 36.4 mm 1300 kg/km
PRYS20046882 RH5Z1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40.5 mm 1690 kg/km
PRYS20046883 RH5Z1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 46 mm 2320 kg/km
HERSATENE 18/30kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC7393116RJP RH5Z1 18/30KV HERSATENE AL 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 33.6 mm 1060 kg/km
844765 RH5Z1 18/30KV HERSATENE AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 36.4 mm 1300 kg/km
570444 RH5Z1 18/30KV HERSATENE AL 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40.5 mm 1690 kg/km
X-VOLT 18/30kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC10401150W5G RH5Z1-OL 18/30KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 36.2 mm 1270 kg/km
TOPC10401240.W5G RH5Z1-OL 18/30KV X-VOLT AL 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40 mm 1655 kg/km
134

