Page 130 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 130
CABLE MT ALUMINIO (norma IBERDROLA)
CABLE MT ALUMINIO (norma IBERDROLA)
AL-EPROTENAX 18/30kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20046855 HEPRZ1 18/30KV AL-EPROTENAX 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1330 kg/km
PRYS20046840 HEPRZ1 18/30KV AL-EPROTENAX 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 36.3 mm 1500 kg/km
PRYS20046839 HEPRZ1 18/30KV AL-EPROTENAX 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40.4 mm 1900 kg/km
PRYS20046823 HEPRZ1 18/30KV AL-EPROTENAX 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 45.7 mm 2550 kg/km
VULPREN 18/30kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1311116RJP HEPRZ1 18/30KV VULPREN H16 AL2 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1330 kg/km
GENC1311118RJP HEPRZ1 18/30KV VULPREN H16 AL2 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 36.3 mm 1500 kg/km
GENC1311120RJP HEPRZ1 18/30KV VULPREN H16 AL2 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40.4 mm 1900 kg/km
GENC1311122RJP HEPRZ1 18/30KV VULPREN H16 AL2 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 45.7 mm 2550 kg/km
X-VOLT 18/30kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC30401095. HEPRZ1 18/30KV X-VOLT AL 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 35.2 mm 1365 kg/km
TOPC30401150.H25 HEPRZ1 18/30KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 37.9 mm 1604 kg/km
TOPC30401240.H25 HEPRZ1 18/30KV X-VOLT AL 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 41.9 mm 2006 kg/km
TOPC30401400.H25 HEPRZ1 18/30KV X-VOLT AL 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 47.3 mm 2602 kg/km
130

