Page 136 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 136
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
HERSATENE 18/30kV (norma ENDESA)
RHZ1-OL 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1284116RJP RHZ1-OL 18/30KV HERSATENE H16 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 31.7 mm 1020 kg/km
GENC1284118RJP RHZ1-OL 18/30KV HERSATENE H16 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1260 kg/km
GENC1284120RJP RHZ1-OL 18/30KV HERSATENE H16 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40 mm 1640 kg/km
GENC1284122RJP RHZ1-OL 18/30KV HERSATENE H16 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 44.7 mm 2300 kg/km
136

