Page 133 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 133
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
AL-VOLTALENE 12/20kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20049830 RH5Z1-OL 12/20KV AL-VOLTALENE 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 29.4 mm 860 kg/km ●
PRYS20049714 RH5Z1-OL 12/20KV AL-VOLTALENE 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 32.1 mm 1070 kg/km ●
PRYS20046879 RH5Z1-OL 12/20KV AL-VOLTALENE 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 36 mm 1430 kg/km ●
PRYS20046880 RH5Z1-OL 12/20KV AL-VOLTALENE 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 41.5 mm 2020 kg/km
HERSATENE 12/20kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
570442 RH5Z1 12/20KV HERSATENE AL 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 41.5 mm 2020 kg/km ●
598532 RH5Z1 12/20KV HERSATENE AL 1 150 mm² Rojo Corte/Bobina 32.1 mm 1070 kg/km ●
311204 RH5Z1 12/20KV HERSATENE AL 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 36 mm 1430 kg/km ●
GENC20303272 RH5Z1 12/20KV HERSATENE AL 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 29.4 mm 860 kg/km
X-VOLT 12/20kV (norma ENDESA)
RH5Z1-OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC10301150W5G RH5Z1-OL 12/20KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 32 mm 1050 kg/km ●
133

