Page 129 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 129
CABLE MT ALUMINIO (norma IBERDROLA)
CABLE MT ALUMINIO (norma IBERDROLA)
AL-EPROTENAX 12/20kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20046836 HEPRZ1 12/20KV AL-EPROTENAX 1 50 mm² Rojo Corte/Bobina 25.8 mm 780 kg/km ●
PRYS20046835 HEPRZ1 12/20KV AL-EPROTENAX 1 95 mm² Rojo Corte/Bobina 28.6 mm 960 kg/km ●
PRYS20046833 HEPRZ1 12/20KV AL-EPROTENAX 1 150 mm² Rojo Corte/Bobina 32 mm 1200 kg/km ●
PRYS20046834 HEPRZ1 12/20KV AL-EPROTENAX 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 36 mm 1600 kg/km ●
PRYS20046826 HEPRZ1 12/20KV AL-EPROTENAX 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 41.3 mm 2130 kg/km
VULPREN 12/20kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1310114RJP HEPRZ1 12/20KV VULPREN H16 AL2 1 50 mm² Rojo Corte/Bobina 25.8 mm 780 kg/km ●
GENC1310116RJP HEPRZ1 12/20KV VULPREN H16 AL2 1 95 mm² Rojo Corte/Bobina 28.6 mm 960 kg/km ●
GENC1310118RJP HEPRZ1 12/20KV VULPREN H16 AL2 1 150 mm² Rojo Corte/Bobina 32 mm 1200 kg/km ●
GENC1310120RJP HEPRZ1 12/20KV VULPREN H16 AL2 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 36 mm 1600 kg/km ●
GENC1310122RJP HEPRZ1 12/20KV VULPREN H16 AL2 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 46.3 mm 2115 kg/km
X-VOLT 12/20kV (norma IBERDROLA)
AL HEPRZ1 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Goma (HEPR)
Apantallamiento: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC30301095. HEPRZ1 12/20KV X-VOLT AL 1 95 mm² Rojo Corte/Bobina 29.8 mm 876 kg/km ●
TOPC30301150. HEPRZ1 12/20KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Corte/Bobina 33.1 mm 1271 kg/km ●
TOPC30301240. HEPRZ1 12/20KV X-VOLT AL 1 240 mm² Rojo Corte/Bobina 37.1 mm 1376 kg/km ●
TOPC30301400. HEPRZ1 12/20KV X-VOLT AL 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 42.5 mm 1821 kg/km
129

