Page 132 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 132
Cables Aluminio MT
AL RH5Z1 (ENDESA)
Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 Kv CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 211620
Designación genérica: AL RH5Z1 CONDUCTOR
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio.
Flexibilidad: clase 2, según UNE-EN 60228
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
SEMICONDUCTORA INTERNA
Temperatura de servicio: -25 ºC, + 90 ºC. Capa extrusionada de material semiconductor.
AISLAMIENTO
Ensayo de tensión alterna durante 5 min. (tensión conductor- Material: polietileno reticulado (XLPE).
pantalla): 42 kV (cables 12/20 kV), 63 kV (cables 18/30 kV). SEMICONDUCTORA EXTERNA
Capa extrusionada de material semiconductor separable en
Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC frío
60502-2. PROTECCIÓN LONGITUDINAL CONTRA EL AGUA
Cinta hinchante semiconductora.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: PANTALLA METÁLICA
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. Material: cinta longitudinal de aluminio termosoldada y
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. adherida a la cubierta.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. CUBIERTA EXTERIOR
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: poliolefina termoplática, Z1.
Color: rojo.
Normativa de fuego también aplicable a países que no
pertenecen a la Unión Europea:
Libre de halógenos: EN 60754-1; EN 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; IEC 60754-
2.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

