Page 135 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 135
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
CABLE MT ALUMINIO (norma ENDESA)
HERSATENE 12/20kV (norma ENDESA)
RHZ1-OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1282116RJP RHZ1-OL 12/20KV HERSATENE H16 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 28.2 mm
GENC1282118RJP RHZ1-OL 12/20KV HERSATENE H16 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 31.7 mm 1020 kg/km
GENC1282120RJP RHZ1-OL 12/20KV HERSATENE H16 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1260 kg/km ●
GENC1282122RJP RHZ1-OL 12/20KV HERSATENE H16 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40 mm 1640 kg/km
X-VOLT 12/20kV (norma ENDESA)
RHZ1-OL 12/20kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 12 kV/20 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC10301095.W RHZ1-OL 12/20KV X-VOLT AL 1 95 mm² Rojo Bobina 1000m 27.6 mm 860 kg/km
TOPC10301150.W RHZ1-OL 12/20KV X-VOLT AL 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 30.3 mm 1055 kg/km
TOPC10301240.W RHZ1-OL 12/20KV X-VOLT AL 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 35.3 mm 1455 kg/km
TOPC10301400.W RHZ1-OL 12/20KV X-VOLT AL 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 40.7 mm 1974 kg/km
AL-VOLTALENE 18/30kV (norma ENDESA)
RHZ1-OL 18/30kV
Material del conductor: Aluminio
Clasificación CPR: Fca
Categoría del conductor: Clase 2
Material de la cubierta: Poliolefina
Libre de halógenos: Sí
Material aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Apantallamiento: Sí
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua: Sí
Tensión nominal: 18 kV/30 kV
Código Descripción Nº Hilos Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
77948 RHZ1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 150 mm² Rojo Bobina 1000m 34.4 mm 1260 kg/km
77949 RHZ1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 240 mm² Rojo Bobina 1000m 40 mm 1640 kg/km
299836 RHZ1-OL 18/30KV AL-VOLTALENE 1 400 mm² Rojo Bobina 1000m 44.7 mm 2300 kg/km
135

