Page 128 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 128
Cables Aluminio MT
AL HEPRZ1 (IBERDROLA)
Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE-HD 620-9E
Designación genérica: AL HEPRZ1 CONDUCTOR
Metal: cuerda redonda compacta de hilos de aluminio.
Flexibilidad: clase 2, según UNE-EN 60228
Temperatura máxima en el conductor: 105 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
SEMICONDUCTORA INTERNA
Temperatura de servicio: -25 ºC, + 105 ºC. Capa extrusionada de material conductor.
AISLAMIENTO
Ensayo de tensión alterna durante 5 min. (tensión conductor- Material: etileno propileno de alto módulo (HEPR, 105 ºC).
pantalla): 42 kV (cables 12/20 kV), 63 kV (cables 18/30 kV). Espesor reducido.
SEMICONDUCTORA EXTERNA
Los cables satisfacen los ensayos establecidos en la norma IEC Capa extrusionada de material semiconductor separable en
60502-2. frío.
PANTALLA METÁLICA
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. contraespira. Sección total 16 mm2 (12/20 kV) ó 25 mm2
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. (18/30 kV).
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. SEPARADOR
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Cinta de poliéster.
CUBIERTA EXTERIOR
Normativa de fuego también aplicable a países que no Material: poliolefina termoplástica, Z1
pertenecen a la Unión Europea: Color: rojo
Libre de halógenos: EN 60754-1; EN 60754-1.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; IEC 60754-
2.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

