Page 110 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 110
Cables 1000V BT
RZ COBRE 0,6/1KV
Denominación Técnica: LA CONSTRUCCIÓN
CONDUCTOR
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
permanente, 250 ºC en cortocircuito
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE).
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Color: negro.
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca REUNIÓN
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Haz de conductores aislados de cobre trenzados.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
APLICACIONES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Es evidente que en un cable destinado a prestar servicio al Especialmente adecuados para instalaciones de líneas tensadas
autosoportadas sobre apoyos o posadas sobre fachadas de los
aire libre, en el que, además, el aislamiento constituye al edificios.
propio tiempo la cubierta de protección, los ensayos de
resistencia a los efectos de la radiación ultravioleta, el Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06).
Redes aéreas de alumbrado exterior (ITC-BT 09)
ozono y a la humedad saturante en una atmósfera agresiva Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20).
de dióxido de azufre, adquieren una destacada importancia.
La citada Norma UNE 21030, específica los ensayos que NOTA IMPORTANTE: no se deben utilizar instalaciones
subterráneas ni empotradas
deben superar estos cables para garantizar una satisfactoria
y prolongada vida útil de estos materiales.

