Page 62 - ILUMINACION_2024_01
P. 62
LUMINARIAS DE INTERIOR
Aros LED empotrables redondos
Aro redondo LED integrado FIJO IP65
New Mini iSpot
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >90
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK04
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
947711 2216851000 3 W 3000 K 165 lm Blanco 30 mm 35 mm 20,00 € ● ● ● ●
Aro redondo LED integrado FIJO IP65
New iSpot 1
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >90
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK04
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
940022 2216801000 8 W 3000 K 660 lm Blanco 65 ... 67 mm 70 mm 29,00 € ● ● ● ● ● ●
940954 2216801068 8 W 4000 K 705 lm Blanco 65 ... 67 mm 70 mm 29,00 € ● ● ● ●
Aro redondo LED integrado FIJO IP65
New iSpot 2
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >90
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK04
Ángulo de apertura del haz: Haz medio 20-40°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
940058 2216811000 8 W 3000 K 730 lm Blanco 75 ... 78 mm 82 mm 30,00 € ● ● ● ● ● ●
940947 2216811068 8 W 4000 K 775 lm Blanco 75 ... 78 mm 82 mm 30,00 € ● ● ● ●
62