Page 29 - ILUMINACION_2024_01
P. 29
LUMINARIAS INDUSTRIALES
Campanas Industriales GAMA BÁSICA
Campanas Industriales GAMA BÁSICA
MAZDA Campana HIGH BAY
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
838521 52782900 150 W 4000 K 15000 lm Negro 275 mm 105 mm 123,83 €
838522 52783600 200 W 4000 K 20000 lm Negro 325 mm 107 mm 154,80 €
29

