Page 28 - ILUMINACION_2024_01
P. 28
LUMINARIAS INDUSTRIALES
Campanas Industriales GAMA BÁSICA
Campanas Industriales GAMA BÁSICA (Reflectores en pág. 30)
LEDINAIRE Campana
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
701728 52405700 103 W 4000 K 10500 lm Gris 273 mm 93 mm 179,56 € ● ● ● ●
701732 52404000 185 W 4000 K 20500 lm Gris 355 mm 93 mm 259,02 € ● ● ● ●
Campanas Industriales GAMA BÁSICA
HIGH BAY COMPACT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
812425 4058075708174 83 W 4000 K 10000 lm Negro 180 mm 50 mm 124,30 € ●
822464 4058075708211 83 W 6500 K 10000 lm Negro 180 mm 50 mm 124,30 € ●
859537 4058075708181 133 W 4000 K 16000 lm Negro 220 mm 50 mm 153,75 € ●
881391 4058075764453 133 W 6500 K 16000 lm Negro 220 mm 50 mm 153,75 €
822465 4058075708198 166 W 4000 K 20000 lm Negro 260 mm 50 mm 176,25 € ● ●
820100 4058075708228 166 W 6500 K 20000 lm Negro 260 mm 50 mm 176,25 € ● ●
847058 4058075708204 225 W 4000 K 27000 lm Negro 300 mm 50 mm 197,55 € ●
881390 4058075775138 225 W 6500 K 27000 lm Negro 300 mm 50 mm 197,55 €
Campanas Industriales GAMA BÁSICA
INDUSTRIAL Campana
Tensión de funcionamiento: 100 ... 277 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Radiación libre/difusa
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824056 0017160026 150 W 4000 K 21000 lm Negro 310 mm 155 mm 189,98 € ● ● ● ● ●
28

