Page 27 - ILUMINACION_2024_01
P. 27
LUMINARIAS INDUSTRIALES
Campanas Industriales GAMA MEDIA
Campanas Industriales GAMA MEDIA
CORELINE VALUE
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
841578 52921200 169 W 4000 K 20500 lm Gris 305 mm 99 mm 280,00 € ●
27

