Page 26 - ILUMINACION_2024_01
P. 26
LUMINARIAS INDUSTRIALES
Campanas Industriales GAMA MEDIA
Campanas Industriales GAMA MEDIA
CoreLine gen5
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
881404 95597400 95 W 4000 K 15000 lm Gris 290 mm 90 mm 300,00 €
864049 95569100 126 W 4000 K 20000 lm Gris 330 mm 99 mm 350,00 € ● ●
881403 95583700 157 W 4000 K 25000 lm Gris 393 mm 99 mm 450,00 €
881383 95601800 192 W 4000 K 30000 lm Gris 393 mm 99 mm 500,00 €
Campanas Industriales GAMA MEDIA
HIGH BAY gen4
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
789829 4058075692718 87 W 4000 K 13000 lm Negro 280 mm 155 mm 211,55 € ● ● ●
819162 4058075692848 87 W 6500 K 13000 lm Negro 280 mm 155 mm 211,55 € ● ●
788462 4058075692794 147 W 4000 K 22000 lm Negro 321 mm 152 mm 280,15 € ● ● ● ● ● ●
802945 4058075692862 147 W 6500 K 22000 lm Negro 321 mm 152 mm 280,15 € ● ● ●
816254 4058075692817 190 W 4000 K 27000 lm Negro 321 mm 156 mm 334,35 € ● ● ● ● ● ●
881613 4058075764255 190 W 6500 K 27000 lm Negro 321 mm 156 mm 334,35 € ● ●
Campanas Industriales GAMA MEDIA (Reflectores en pág. 30)
ARGON
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
621198 2235003400 100 W 4000 K 13924 lm Gris 280 mm 140 mm 135,00 € ● ● ● ● ● ●
700809 223500340034 100 W 5000 K 13924 lm Gris 280 mm 140 mm 135,00 € ● ●
621193 2235003500 143 W 4000 K 19056 lm Gris 340 mm 155 mm 165,00 € ● ● ● ● ● ●
622510 223500350034 143 W 5000 K 19056 lm Gris 340 mm 155 mm 165,00 € ● ● ●
620815 2235003600 190 W 4000 K 26414 lm Gris 340 mm 155 mm 195,00 € ● ● ● ● ● ●
581332 223500360034 190 W 5000 K 26414 lm Gris 340 mm 155 mm 195,00 € ● ● ●
26

