Page 25 - ILUMINACION_2024_01
P. 25
LUMINARIAS INDUSTRIALES
Campanas Industriales GAMA MEDIA Regulables
Campanas Industriales GAMA MEDIA Regulación DALI
CoreLine Dali gen5
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
881417 95571400 72 W 4000 K 10500 lm Gris 330 mm 99 mm 380,00 €
881416 95599800 102 W 4000 K 15000 lm Gris 330 mm 99 mm 410,00 €
881415 95573800 134 W 4000 K 20000 lm Gris 330 mm 99 mm 450,00 €
881414 95587500 168 W 4000 K 25000 lm Gris 393 mm 126 mm 650,00 €
881413 95603200 205 W 4000 K 30000 lm Gris 393 mm 126 mm 700,00 €
Campanas Industriales GAMA MEDIA Regulación DALI (Reflectores en pág. 30)
ARGON Dali
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK08
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Distribución del haz: Simétrico
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
775023 223500311241 150 W 4000 K 19500 lm Gris 350 mm 156 mm 240,00 €
820387 223500321241 200 W 4000 K 26000 lm Gris 350 mm 156 mm 270,00 €
25

