Page 123 - ILUMINACION_2024_01
P. 123
TIRAS LED
24V IP65
24V IP65 Rollos 5 m
COMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
884059 24-1023-R 5 W 2700 K 586 lm 8x2.8 mm 51,99 €
832939 24-1025-R 5 W 3000 K 629 lm 8x2.8 mm 51,99 € ●
833495 24-1026-R 5 W 4000 K 670 lm 8x2.8 mm 51,99 € ●
833497 24-1027-R 5 W 5000 K 673 lm 8x2.8 mm 51,99 € ●
Tira 24V IP65 al corte. Pedido directo a proveedor
COMO
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 140
Medida mínima de corte (mm): 50
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
898823 24-1023 5 W 2700 K 586 lm 8x2.8 mm 11,44 €/m
826614 24-1025 5 W 3000 K 629 lm 8x2.8 mm 11,44 €/m
855625 24-1026 5 W 4000 K 670 lm 8x2.8 mm 11,44 €/m
898826 24-1027 5 W 5000 K 673 lm 8x2.8 mm 11,44 €/m
123

