Page 125 - ILUMINACION_2024_01
P. 125
TIRAS LED
24V IP65 RGB/RGB+W
24V IP65 RGB Rollo 5 m.
MODENA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Color luz Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
96457 24-1196-R 14.4 W RGB - 520 lm 10x3 mm 77,48 € ● ● ● ● ●
24V IP65 RGB+W Rollo 5 m.
MALPENSA
Tensión de funcionamiento: 24 V
Tipo de tensión: CC
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Color luz Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
773898 24-1248-R 18 W RGB+W 2700 K 700 lm 12x4 mm 109,74 €
234198 24-1270-R 18 W RGB+W 3000 K 720 lm 12x4 mm 109,74 € ● ● ● ● ●
701912 24-1307-R 18 W RGB+W 4000 K 750 lm 12x4 mm 109,74 €
234199 24-1269-R 18 W RGB+W 6500 K 760 lm 12x4 mm 109,74 €
125

