Page 109 - ILUMINACION_2024_01
P. 109
TIRAS LED
230V Al corte
Tira 230V IP67 al corte en delegación (Rollo 100m)
FERRARA II
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP67
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
804466 24-1727 17 W 3000 K 1600 lm 12x3 mm 23,35 €/m
827740 24-1728 17 W 4000 K 1650 lm 12x3 mm 23,35 €/m
802132 24-1729 17 W 6000 K 1700 lm 12x3 mm 23,35 €/m
Tira 230V IP65 al corte en delegación (Rollo 100m)
TIRA FLEXIBLE 15w
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 20000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 60
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
271042 808530-R100 15 W 3000 K 1350 lm 12x4 mm 31,25 €/m ● ● ●
266966 808540-R100 15 W 4000 K 1400 lm 12x4 mm 31,25 €/m ● ● ●
271043 808560-R100 15 W 6500 K 1450 lm 12x4 mm 31,25 €/m ● ● ●
Tira 230V IP65 al corte en delegación (Rollo 50m)
ZENIX
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Grado de protección IP: IP65
Vida útil: 50000 h
Auto adhesivo: Sí
Número de LEDs por metro: 120
Medida mínima de corte (mm): 100
Código Ref. Fabricante Consumo/m Temp. color Flujo/m Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
899028 02440705 14.6 W 3000 K 1715 lm 15x6 mm 23,54 €/m ● ● ● ●
900402 02440704 14.6 W 4000 K 1715 lm 15x6 mm 23,54 €/m ● ● ● ●
109

