Page 61 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 61
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
ALSECURE® RZ1-K (AS) MOBIWAY
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
NEXA10279405 ALSECURE® RZ1-K (AS) MOBIWAY 3G1.5 mm² Verde Bobina 200m 10.4 mm 150 kg/km ●
NEXA10279406 ALSECURE® RZ1-K (AS) MOBIWAY 3G2.5 mm² Verde Bobina 150m 11.4 mm 193 kg/km ●
NEXA10273894 Sistema MOBIWAY soporte de bobinas 1 Kit ●
61

