Page 16 - LITbyCardi_2023v1
        P. 16
     Lámpara PAR16
                                                                                                                                Lámpara PAR16                         Lámpara PAR16                        Lámpara PAR16
                                                                                                                                GU10 Apertura 60          o           GU10 Apertura 60         o           GU10 Apertura 60          o
                                                                                                                                2700K                                 3000K                                4000K
                                                                                                                                 Código:  824284                      Código:   824285                     Código:   824286
                                                                                                                                 Referencia: 0019590029               Referencia: 0019590030               Referencia: 0019590031
                                                                                                                                                                                                  6.6W LED                CRI
                                                                                                                                                                                                     =
                                                                                                                                                                                                  Equiv. 86W              >80
                                                                                                                                                                                                           BA 60°  25000H         0.5 second
                                                                                                                                  Potencia                 6,6W
                                                                                                                                  Casquillo                GU10
                                                                                                                                                                                                                      Ø50mm
                                                                                                                                  Temperatura de color     2700K - 3000K - 4000K
                                                                                                                                  Flujo luminoso           621lm
                                                                                                                                  Apertura                 60 o
                                                                                                                                  IRC                      >80                                                                    57mm
                                                                                                                                  Vida                     25.000 h
                                                                                                                                  Tensión                  230V
                                                                                                                                LIT by Cardi    sonepar.es/litbycardi                                                         17
     	
