Page 14 - LITbyCardi_2023v1
P. 14
PRESENCE Aplique
IP44
1200lm 14W PRESENCE Aplique PRESENCE Aplique SENSOR
4000K - ON/OFF - Sensor 1200lm 14W 1200lm 15W
4000K - ON/OFF 4000K - Sensor
Luminaria de superficie en color blanco, con 1200lm, Ø Exterior 300 mm Ø Exterior 300 mm
ideal para aquellas zonas comunes donde no se tiene
la posibilidad de empotrar.
La gama se completa con una referencia con detector
de movimiento. Ideal para zonas de paso.
CRI
4000K
BA 120° 25000H >80
Código: 824287 Código: 824288 Sensor
Referencia: 0028920106 Referencia: 0028920107
Potencia 14W Potencia 15W
Temperatura de color 4000K Temperatura de color 4000K
Flujo luminoso 1200lm Flujo luminoso 1200lm
Grado de protección IP IP44 Grado de protección IP IP44
Color Blanco Color Blanco
IRC >80 IRC >80
Vida 25.000 h Vida 25.000 h
Tensión 230V Tensión 230V
Ø300mm
65mm
LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 15

