Page 11 - LITbyCardi_2023v1
P. 11
RIO Downlight
2000lm 20W 5 Años
3000/4000K de garantía
Downlight blanco extraplano con solo 20mm de
altura. Fabricado en aluminio con un diámetro de
empotramiento de 210mm. Cuenta con cinco años de
garantía.
RIO Downlight RIO Downlight
Está disponible en dos temperaturas de color: 3000K
y 4000K. Con un flujo luminoso de 2000lm y 50.000h 2000lm 20W 2000lm 20W
de vida útil, la convierten en la luminaria ideal para
proyectos en el sector terciario: zonas comunes, 3000K 4000K
oficinas, pasillos, halls, comercios, restauración… Ø Corte 210 mm Ø Corte 210 mm
Ø Exterior 225 mm Ø Exterior 225 mm
CRI
IP20
20W BA 110° 50000H >80
Código: 824289 Código: 824290
Referencia: 0017440080 3000K Referencia: 0017440081 4000K
Potencia 20W
Temperatura de color 3000K - 4000K Ø210mm
Flujo luminoso 2000lm
Color Blanco 20mm
IRC >80 Ø225mm
Vida 50.000 h
Tensión 230V
LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 11

