Page 13 - LITbyCardi_2023v1
P. 13
SPOT KD Downlight
450/480lm 5W
3000/4000K
SPOT KD Downlight SPOT KD Downlight
450lm 5W 480lm 5W
Downlight compacto, empotrable y orientable. Color
blanco con un consumo muy reducido, 450/480lm y 3000K 4000K
o
60 de apertura. La opción ideal para muchos
Ø Corte 68 mm Ø Corte 68 mm
espacios domésticos y zonas de paso.
Ø Exterior 82 mm Ø Exterior 82 mm
CRI
>80 IP20
5W BA 60° 30000H
Código: 824054 Código: 824055
Referencia: 0017440078 3000K Referencia: 0017440079 4000K
Potencia 5W Potencia 5W
Temperatura de color 3000K Temperatura de color 4000K
Flujo luminoso 450lm Flujo luminoso 480lm
Color Blanco Color Blanco
IRC >80 IRC >80
Vida 30.000 h Vida 30.000 h
Tensión 230V Tensión 230V
Apertura 60 o Apertura 60 o
Ø65mm
30mm
Ø68mm
Ø82mm
LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 13

