Page 20 - LITbyCardi_2023v1
P. 20
Lámpara ESFÉRICA P45
Lámpara ESFÉRICA P45 E14 Lámpara ESFÉRICA P45 E14 Lámpara ESFÉRICA P45 E27 Lámpara ESFÉRICA P45 E27
3000K 4000K 3000K 4000K
Código: 824064 Código: 824065 Código: 824066 Código: 824063
Referencia: 0019590024 Referencia: 0019590025 Referencia: 0019590022 Referencia: 0019590023
4.9W LED CRI 4.9W LED CRI
= =
Equiv. 40W >80 Equiv. 40W >80
BA 240° 15000H 0.5 second BA 240° 15000H 0.5 second
Potencia 4,9W Potencia 4,9W
Ø45mm Ø45mm
Casquillo E14 Casquillo E27
Temperatura de color 3000K - 4000K Temperatura de color 3000K - 4000K
Flujo luminoso 470lm - 500lm Flujo luminoso 470lm - 500lm
o
o
Apertura 240 ° Apertura 240 °
78mm
IRC >80 IRC >80 74mm
Vida 15.000 h Vida 15.000 h
Tensión 230V Tensión 230V
20 LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 21

