Page 17 - LITbyCardi_2023v1
P. 17
Lámpara PAR16
Lámpara PAR16 Lámpara PAR16 Lámpara PAR16
GU10 Apertura 60 o GU10 Apertura 60 o GU10 Apertura 60 o
2700K 3000K 4000K
Código: 824284 Código: 824285 Código: 824286
Referencia: 0019590029 Referencia: 0019590030 Referencia: 0019590031
6.6W LED CRI
=
Equiv. 86W >80
BA 60° 25000H 0.5 second
Potencia 6,6W
Casquillo GU10
Ø50mm
Temperatura de color 2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso 621lm
Apertura 60 o
IRC >80 57mm
Vida 25.000 h
Tensión 230V
LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 17

