Page 12 - LITbyCardi_2023v1
        P. 12
     SPOT KD Downlight
               450/480lm 5W
               3000/4000K
                                                                                                                                SPOT KD Downlight                                           SPOT KD Downlight
                                                                                                                                 450lm 5W                                                    480lm 5W
               Downlight compacto, empotrable y orientable. Color
               blanco con un consumo muy reducido, 450/480lm y                                                                   3000K                                                       4000K
                 o
               60  de apertura. La opción ideal para muchos
                                                                                                                                 Ø Corte 68 mm                                               Ø Corte 68 mm
               espacios domésticos y zonas de paso.
                                                                                                                                 Ø Exterior 82 mm                                            Ø Exterior 82 mm
                                        CRI
                                       >80    IP20
                 5W     BA 60°  30000H
                                                                                                                                 Código:  824054                                            Código:   824055
                                                                                                                                 Referencia: 0017440078              3000K                  Referencia: 0017440079               4000K
                                                                                                                                  Potencia                 5W                                 Potencia                 5W
                                                                                                                                  Temperatura de color     3000K                              Temperatura de color     4000K
                                                                                                                                  Flujo luminoso           450lm                              Flujo luminoso           480lm
                                                                                                                                  Color                    Blanco                             Color                    Blanco
                                                                                                                                  IRC                      >80                                IRC                      >80
                                                                                                                                  Vida                     30.000 h                           Vida                     30.000 h
                                                                                                                                  Tensión                  230V                               Tensión                  230V
                                                                                                                                  Apertura                 60 o                               Apertura                 60 o
                                                                                                                                                                                                                     Ø65mm
                                                                                                                                                                                                                                  30mm
                                                                                                                                                                                                    Ø68mm
                                                                                                                                                                                                                    Ø82mm
                                                                                                                                LIT by Cardi    sonepar.es/litbycardi                                                         13
     	
