Page 18 - LITbyCardi_2023v1
P. 18
Lámpara ESTÁNDAR A60
Lámpara ESTÁNDAR Lámpara ESTÁNDAR Lámpara ESTÁNDAR
A60 E27 A60 E27 A60 E27 Lámpara ESTÁNDAR A60 E27 Lámpara ESTÁNDAR A60 E27
2700K 3000K 4000K 3000K 4000K
Código: 824060 Código: 824061 Código: 824062 Código: 824059 Código: 824057
Referencia: 0019590019 Referencia: 0019590020 Referencia: 0019590021 Referencia: 0019590017 Referencia: 0019590018
8.5W LED CRI 13.5W LED CRI
= =
Equiv. 60W >80 Equiv. 100W >80
BA 200° 15000H 0.5 second BA 220° 15000H 0.5 second
Ø60mm
Potencia 8,5W Ø60mm Potencia 13,5W
Casquillo E27 Casquillo E27
Temperatura de color 2700K - 3000K - 4000K Temperatura de color 3000K - 4000K
Flujo luminoso 806lm - 806lm - 840lm Flujo luminoso 1521lm - 1560lm
o
Apertura 200 o° Apertura 220 ° 120mm
102mm
IRC >80 IRC >80
Vida 15.000 h Vida 15.000 h
Tensión 230V Tensión 230V
18 LIT by Cardi sonepar.es/litbycardi 19

