Page 124 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 124
Cables Aluminio BT Trenzados
RZ AL
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21030-1 AL RZ
Designación genérica: AL RZ CONDUCTOR
Metal: aluminio en los conductores activos.
Flexibilidad: rígido, clase 2, según UNE EN 60228.
Neutro fiador: cuando el cable dispone de neutro fiador, este
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS está constituido por una cuerda de alambres de aleación de
Al-Mg-Si (Almelec). Por sus especiales características hace
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). la función de neutro y de cuerda portante en redes tensadas.
Las características mecánicas del fiador de Almelec (Alm)
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. son:
Coeficiente de dilatación lineal: 23 x 10-6 K-1.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Módulo de elasticidad: 62000 N/mm2
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. permanente, 250 ºC en cortocircuito.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. AISLAMIENTO
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE).
Color: negro.
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE: CUBIERTA
Es evidente que en un cable destinado a prestar servicio al Conductores aislados reunidos entre sí o en torno al neutro
aire libre, en el que, además, el aislamiento constituye al fiador si dispone de él.
propio tiempo la cubierta de protección, los ensayos de
resistencia a los efectos de la radiación ultravioleta, el ozono
y a la humedad saturante en una atmósfera agresiva de APLICACIONES
dióxido de azufre, adquieren una destacada importancia. La
citada Norma UNE 21030, especifica los ensayos que deben Especialmente adecuados para instalaciones de líneas tensadas
superar estos cables para garantizar una satisfactoria y autosoportadas sobre apoyos o posadas sobre fachadas de los
prolongada vida útil de estos materiales. edificios.
Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06).
Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20).
NOTA IMPORTANTE: no se deben utilizar instalaciones
subterráneas ni empotradas.

