Page 23 - LITbyCardi_2023v1
P. 23
Lámpara VELA B35
Lámpara VELA Lámpara VELA Lámpara VELA
B35 E14 B35 E14 B35 E14
2700K 3000K 4000K
Código: 824281 Código: 824282 Código: 824283
Referencia: 0019590026 Referencia: 0019590027 Referencia: 0019590028
4.9W LED CRI
=
Equiv. 40W >80
BA 280° 15000H 0.5 second
Potencia 4,9W Ø35mm
Casquillo E14
Temperatura de color 2700K - 3000K - 4000K
Flujo luminoso 470lm - 470lm - 500lm
o
Apertura 280 ° 102mm
IRC >80
Vida 15.000 h
Tensión 230V
22

